text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière Buddy II 12 1200 W 3600 l/min 200 mbar 12 l NILFISK


Utilisation simple moyennant un seul interrupteur. Fonction de soufflage. Châssis mobile stable pour une tenue sûre. Fonction de stationnement pour tuyau aspirant et accessoires. Filtre PET lavable. Eau et crasse humide sont aspirés sans filtre à eau, par le biais d’un flotteur intégré

Numéro d'article 6T931098
Largeur 330
Hauteur 440
Profondeur 360
Volume du conteneur (l) 12
Longueur de câble (m) 4
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 330
Hauteur 440
Profondeur 360
Volume du conteneur (l) 12
Longueur de câble (m) 4
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 4.4
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 74
Couleur de base Bleu
Dépression max. (mbar) 200
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 60
Marque Nilfisk

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T931098
EAN 5715492141272
UBB 500582927108
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 18451119
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.