text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière AERO 21-21 PC 1 250 W 3 600 l/min 210 mbar 20 l NILFISK


Article number 2Z946391
Largeur 385
Hauteur 505
Profondeur 375
Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Consommation nominale (W) 1250
Poids de la machine (kg) 7.5
Packed per 1

Specifications

Largeur 385
Hauteur 505
Profondeur 375
Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Consommation nominale (W) 1250
Poids de la machine (kg) 7.5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 64
Couleur de base Bleu
Dépression max. (mbar) 210
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 60
Marque Nilfisk
Code des marchandises 85081100

Article numbers

Article number 2Z946391
EAN 5711145158857
UBB 500581650156
UNSPSC 47121604
Manufacturer article nr  4000897284
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.