text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Aspirateur eau et poussière AERO 21-01 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 L NILFISK


Nettoyage de filtre Push & Clean. Fonction de soufflage. Plaque pour accessoires et outils. Système d’accessoires multifit. Porte-câbles

Numéro d'article 3L392814
Largeur 385
Hauteur 505
Profondeur 375
Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 385
Hauteur 505
Profondeur 375
Volume du conteneur (l) 20
Longueur de câble (m) 5
Consommation nominale (W) 1250
Poids de la machine (kg) 7.5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 64
Couleur de base Bleu
Dépression max. (mbar) 210
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 60
Marque Nilfisk

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L392814
EAN 5711145158833
UBB 500581779450
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 107406600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.