Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
3V892293
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
Aspirateur de sécurité NT 30/1 Tact Te M 1 380 W 4 440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3V892293
Largeur
560
Hauteur
580
Profondeur
370
Volume du conteneur (l)
30
Finition antistatique
Oui
Consommation nominale (W)
1380
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
560
Hauteur
580
Profondeur
370
Volume du conteneur (l)
30
Finition antistatique
Oui
Consommation nominale (W)
1380
Régulation de la puissance d'aspiration
Électronique
Tension d'alimentation
220 - 240
Couleur de base
Gris
Dépression max. (mbar)
254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Fréquence
50/60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
4
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
L
Avec nettoyage automatique du filtre
Oui
Marque
Kärcher
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V892293
EAN
4054278048215
UBB
500581913422
UNSPSC
47121602
N° Article du fabricant
4687212034