text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur de sécurité ATTIX 44-2H IC 1400 W 4500 l/min 250 mbar 42 l NILFISK


Système de nettoyage du filtre entièrement automatique InfiniClean. Classe de poussière H (homologation amiante). Prise pour outils électriques à enclenchement automatique. Démarrage en douceur Softstart. Régulation du régime. Antistatique. Système de raccordement multifit. Variante BG-Bau

Numéro d'article 5W944006
Largeur 385
Hauteur 605
Profondeur 565
Volume du conteneur (l) 42
Longueur de câble (m) 7.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 385
Hauteur 605
Profondeur 565
Volume du conteneur (l) 42
Longueur de câble (m) 7.5
Finition antistatique Oui
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 16
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 60
Couleur de base Bleu
Dépression max. (mbar) 250
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 75
Avec nettoyage automatique du filtre Oui
Marque Nilfisk

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W944006
EAN 5711145392169
UBB 500582622915
UNSPSC 47121602
N° Article du fabricant 107419013
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.