text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur de sécurité ATTIX 33-2M IC BG Bau 1400 W 4500 l/min 250 mbar 30 l NILFISK


Cikkszám 6A528841
Largeur 385
Hauteur 520
Profondeur 565
Volume du conteneur (l) 30
Longueur de câble (m) 7.5
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 14.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Largeur 385
Hauteur 520
Profondeur 565
Volume du conteneur (l) 30
Longueur de câble (m) 7.5
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 14.5
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 60
Couleur de base Bleu
Dépression max. (mbar) 250
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 75
Avec nettoyage automatique du filtre Oui
Marque Nilfisk
Code Douanier 85081900

Cikkszámok

Cikkszám 6A528841
EAN 5711145391896
UBB 500582655428
UNSPSC 47121602
Gyártó cikksz 107419009
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.