text.skipToContent text.skipToNavigation

Arracheuse KUKKO CLAMP D50MM


Numéro d'article 4X324306
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 1
Longueur de filetage (mm) 87
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 1
Longueur de filetage (mm) 87
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 50
Broche hydraulique Autre
Largeur du pied de crochet (mm) 11
Profondeur du pied de crochet (mm) 17
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 5
Graduation Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 60
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage Autre
Marque Kukko
Code des marchandises 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X324306
UBB 500719671736
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 43-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.