text.skipToContent text.skipToNavigation

Arracheuse Gedore 1.12/01


Les jambes s'accrochent automatiquement, Les jambes s'accrochent automatiquement

Numéro d'article G2843.112.001
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 0.5
Longueur de filetage (mm) 80
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 0.5
Longueur de filetage (mm) 80
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 60
Largeur du pied de crochet (mm) 10
Profondeur du pied de crochet (mm) 5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 60
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 180
Code Douanier 8205598000
Type Two-Arm Battery Terminal Puller

La description

Les jambes s'accrochent automatiquement, Les jambes s'accrochent automatiquement

Numéros d'articles

Numéro d'article G2843.112.001
EAN 4036976104424
UBB 500504547711
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8003760
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.