text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Armoire d’outillage/Servante de machine H1000xl1000xP500 mm 1 tiroir, 2 fonds STUMPF


Construction en tôle d’acier avec revêtement poudre résistant. Équipé de tiroirs et de tablettes extractibles, avec bordure de tous les côtés, hauteur : 30 mm, systèmes d’extraction de précision sur roulements à billes, extractibles à 100 %. Tiroirs, H 100 mm et tablettes à hauteur réglable à intervalles de 25 mm. Portance par fond de casier/tiroir : 35 kg. Tablette du haut avec bord roulé. Porte battante verrouillable avec serrure à cylindre et fermeture par loquet rotatif avec verrouillage à 3 points Livraison sans contenu

Numéro d'article 9Z812553
Largeur 1000
Hauteur 1000
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1000
Hauteur 1000
Profondeur 500
Verrouillable Oui
Matériau Acier
Nombre d'étagères 2
Nombre de tiroirs 1
Avec panneau arrière Non
Marque Stumpf

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z812553
EAN 4031068159832
UBB 500584075815
UNSPSC 56111703
N° Article du fabricant 9000452357
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.