text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire à tiroirs H819xl705xP736mm grise clair/grise anthracite 5 tiroirs. extra


Boîtier. Construction précise en tôle d’acier de haute qualité. Bâti avec renforcement du cadre. Capacité de charge totale 1 500 kg Tiroirs. Glissières de tiroirs faciles à utiliser pour un confort maximal avec une extraction totale à 100 %. Avec blocage d’extraction absolu individuel et fermeture centralisée, ce qui empêche l’armoire de basculer en avant.. Les poignées-baguettes aluminium intérieures réduisent le risque de blessures par accrochage. Marquage optimal grâce aux bandes d’inscription pourvues de capots transparents. Les parois latérales fendues offrent de nombreuses possibilités pour des séparations individuelles Vernis. Toutes les armoires à tiroirs sont livrés avec un revêtement poudre (vernis structuré) résistant de haute qualité

Numéro d'article 3F590491
Largeur 705
Hauteur 819
Profondeur 736
Verrouillable Non
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 705
Hauteur 819
Profondeur 736
Verrouillable Non
Matériau Autre
Nombre de tiroirs 5
Avec panneau arrière Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F590491
EAN 4050413030510
UBB 500581739108
UNSPSC 56111703
N° Article du fabricant 9000426033
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.