text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Armoire à tiroirs Facom avec 8 tiroirs en métal noir/gris


Grande capacité de rangement et de charge. 8 tiroirs d'une hauteur : - 4 tiroirs : 50 mm. - 1 tiroir : 75 mm. - 2 tiroirs : 125 mm. - 1 tiroir : 175 mm. Les tiroirs peuvent recevoir 6 modules "XL". Glissières télescopiques à billes haute résistance à ouverture à 100%. Charges admissible : - 75 kg pour les petits tiroirs (hauteur : 50 / 75 mm). - 120 kg pour les grands tiroirs (hauteur : 125 / 175 mm) – 2 paires de glissières. Dimensions utiles du tiroir (L. x P. x H.) : 840 x 570 x 50 / 75 / 125 / 175 mm. Les armoires sont empilables (livrées avec un kit de liaison). Sécurité : - Fermeture centralisée des tiroirs : les tiroirs sont bloqués simultanément (armoire livrée avec 2 clés). - Système anti-basculement : le blocage individuel des tiroirs permet, lorsqu’un tiroir est ouvert, de bloquer tous les autres tiroirs (tout basculement de l’armoire est ainsi évité). - Possibilité de fixer les armoires au sol . Dimensions, hors tout (L. x P. x H.) : 980 x 680 x 1000 mm. Poids : 161,50 kg.

Numéro d'article 8Y112258
Largeur 980
Hauteur 1000
Profondeur 680
Verrouillable Oui
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 980
Hauteur 1000
Profondeur 680
Verrouillable Oui
Matériau Autre
Nombre de tiroirs 8
Avec panneau arrière Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y112258
EAN 3148518545327
UBB 500639760676
UNSPSC 56101509
N° Article du fabricant 2938B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.