text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire à tiroirs BK 600 H1000xl600xP600 mm gris/bleu 7 tiroir extraction simple


Construction robuste en tôle d’acier thermolaqué. Boîtier gris clair, RAL 7035, façades de tiroirs bleu gentiane, RAL 5010. Tiroirs à extraction simple extractibles à 90 %, capacité de charge de 80 kg. Dimensions intérieures : l 520 x P 535 mm avec barre poignée intégrée. Fermeture centrale par serrure à cylindre

Numéro d'article 6V941460
Largeur 600
Hauteur 1000
Profondeur 600
Verrouillable Non
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 600
Hauteur 1000
Profondeur 600
Verrouillable Non
Matériau Autre
Nombre de tiroirs 7
Avec panneau arrière Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V941460
EAN 4054773024783
UBB 500582959788
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant NW9000427003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.