text.skipToContent text.skipToNavigation

Chariot ECOline L748xP459xH1014mm 300kg 7 tiroirs 215 pcs. acier KS TOOLS


complet avec un assortiment d'outils de 215 pièces - avec 7 tiroirs sur rails télescopiques à roulement à billes (extraction de 100%) - parois latérales avec perforations carrées pour fixer différents accessoires - avec fermeture automatique et fonction SOFT-CLOSE - construction robuste en tôle d'acier de 0, 8 mm d'épaisseur de tôle - résistant à la tor

Numéro d'article 2A668389
Marque KS tools
Emballé par 1

Spécifications

Marque KS tools

La description

complet avec un assortiment d'outils de 215 pièces - avec 7 tiroirs sur rails télescopiques à roulement à billes (extraction de 100%) - parois latérales avec perforations carrées pour fixer différents accessoires - avec fermeture automatique et fonction SOFT-CLOSE - construction robuste en tôle d'acier de 0, 8 mm d'épaisseur de tôle - résistant à la torsion - verrouillage centralisé de tous les tiroirs par serrure à cylindre - tiroirs avec garniture en caoutchouc antidérapante - plan de travail avec garniture en mousse de 10 mm d'épaisseur - avec poignée métallique latérale - avec 2 roues de Ø 125 mm - avec 2 roues pivotantes de Ø 125 mm avec frein à roulettes et frein de rotation - poignées continues - revêtement électrostatique par poudre - combinable avec rehausse Dimensions hors tout monté avec poignée et roues (L x P x H) 748 x 459 x 1014 mm Dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 5 x 565 x 395 x 75 mm Dimensions intérieures des tiroirs (L x P x H) 2 x 565 x 395 x 150 mm Capacité de charge par tiroir 25 kg / charge statique totale 300 kg

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A668389
EAN 4042146824580
UBB 500729864537
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 897.7215
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.