Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
6X983657
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
Appareil de chauffage électrique TSE-20A 250 m³/h 2 000 W NOW
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6X983657
Couleur
Red
Largeur
195
Hauteur
315
Profondeur
230
Puissance absorbée (W)
2
Protection contre les surchauffes
Non
Nombre de niveaux de puissance
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Largeur
195
Hauteur
315
Profondeur
230
Puissance absorbée (W)
2
Protection contre les surchauffes
Non
Nombre de niveaux de puissance
3
Avec thermostat d'ambiance
Non
Quantité d'air (l/min)
250
Tension de raccordement (V)
230
Capacité de chauffage (W/m²)
2-2
Avec niveau d’aération
Oui
Séchage
Non
Dispositif pour thermostat externe
Non
Temporisateur
Non
Dispositif pour conduite d’air
Non
Avec contrôle du ventilateur
Oui
Avec roues
Non
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X983657
EAN
4015448877233
UBB
500726953853
UNSPSC
40101819
N° Article du fabricant
4000722010