Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
0V476534
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
Appareil d'essai du couple de rotation SMARTCHECK USB 10-100 Nm pour carré 3/8 p
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0V476534
Modèle
Autre
Marque
Stahlwille
Type
SMARTCHECK 100 USB
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Marque
Stahlwille
Type
SMARTCHECK 100 USB
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Conception compactePour un montage horizontal ou verticalL'affichage, le support d'affichage et le corps de base peuvent pivoter de 180°Interface micro USB pour l'exportation des données et l'alimentation électriqueLe logiciel CheckMaster pour le transfert des valeurs et la création de certificats d'essai peut être téléchargé gratuitement sur le site www.stahlwille.de. Trois modes de fonctionnement (Track, First Peak, Peak Hold)Pour tester les clés dynamométriquesTrois unités de mesure (N-m, ft-lb, in-lb)Le couple cible et les tolérances pour l'évaluation de la valeur mesurée peuvent être spécifiés individuellementFonctionnement par adaptateur secteur ou batterie (4 x AAA ou 1 x bloc 9V, adaptateur inclus)avec protection optique et acoustique intégrée contre les surchargesL'écran et le clavier à membrane sont protégés contre les éclaboussures, le boîtier est en plastique résistant aux chocsCertificat inclusLivré dans une valise plastique robusteDéviation de l'écran ± 1 %.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V476534
EAN
4018754324866
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
96521208