text.skipToContent text.skipToNavigation

Appareil d'essai du couple de rotation SMARTCHECK USB 1-10 Nm pour carré 1/4 STAHLWILLE

Numéro d'article 5B607199
Isolé Non
Électronique Oui
Poids 5210
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce

Spécifications

Isolé Non
Électronique Oui
Poids 5210
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1 - 10
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

La description

Conception compactePour un montage horizontal ou verticalL'écran, le support d'écran et le corps de base peuvent être tournés de 180°Interface micro USB pour l'exportation des données et l'alimentation électriqueLe logiciel CheckMaster pour le transfert des valeurs et la création de certificats d'essai peut être téléchargé gratuitement sur le site www.stahlwille.de. Trois modes de fonctionnement (Track, First Peak, Peak Hold)Pour tester les clés dynamométriquesTrois unités de mesure (N-m, ft-lb, in-lb)Le couple cible et les tolérances pour l'évaluation de la valeur mesurée peuvent être spécifiés individuellementFonctionnement par adaptateur secteur ou batterie (4 x AAA ou 1 x bloc 9V, adaptateur inclus)avec protection optique et acoustique intégrée contre les surchargesL'écran et le clavier à membrane sont protégés contre les éclaboussures, le boîtier est en plastique résistant aux chocsCertificat inclusLivré dans une valise plastique robusteDéviation de l'écran ± 1 %.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 96521207
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.