text.skipToContent text.skipToNavigation

Appareil d'essai du couple de rotation DREMOTEST-E 0,9-55 Nm 1/4 po., 3/8 po. GE

Numéro d'article 1Z475755
Modèle Autre
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 150
Couple de rotation max. (Nm) 55
Accessoires Oui

Spécifications

Modèle Autre
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 150
Couple de rotation max. (Nm) 55
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Gedore
Model 8612-050
Type Torque Tester

La description

Testeur de couple électronique facile à utiliser avec capteur de couple intégré (DMS), 5 modèles dans la gamme de 0,2 à 3150 N-m, Avec entraînement hexagonal femelle fixe 1/4", 10, 17, 36, 46 mm ou adaptateur d'entraînement carré 1,1/2" (selon le modèle), Avec adaptateur d'entraînement carré 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" ou adaptateur d'embout (selon le modèle), Haute précision de mesure : +/- 1 % de tolérance de lecture, +/- 1 chiffre, Mesure du point de rupture (1er pic), Autoreset, Commutable de N-m à lbf-ft, Interface série RS232, Disponible en option : adaptateur pour prise allume-cigare (12 V), no. 8612-390, Disponible en option : Adaptateur pour voiture pour alimentation 12 Volt (No. 8612-390), logiciel pour le contrôle de plausibilité (Code 2834391), Contenu de la livraison : Couplemètre électronique, câble RS232, bloc d'alimentation avec prise EURO (adaptateur UK, US, AUS sur demande), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (voir plaque signalétique), 2 inserts de clé à douille (taille et entraînement selon le modèle), Adaptateur pour No. 8612-3150, Mode d'emploi, Emballage, Certificat d'essai

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z475755
EAN 4002805929131
UBB 500642893878
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1947699
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.