Clés à chocs
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
Clés à chocs
2Y822895
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
Appareil à écrou à sertir pneumatique RC 6758 force de traction 24 000 N RODCRAFT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2Y822895
Poids
2160
Pression de service max. (bar)
6.3
Force de placement (N)
24000
Logement d'outil (mm)
12
Pression de fonctionnement maximale (psi)
91
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
24.6
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
2160
Pression de service max. (bar)
6.3
Force de placement (N)
24000
Logement d'outil (mm)
12
Pression de fonctionnement maximale (psi)
91
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
24.6
Marque
Rodcraft
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Y822895
EAN
4030178833441
UBB
500581627238
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000898879