Cosse à oeillet
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosse à oeillet
4R956349
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
Anneau Ripca cosse de câble DIN 70mm² Ø 12.4mm 10 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R956349
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Longueur totale (mm)
38
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Longueur totale (mm)
38
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
12.4
Plage AWG
00 - 00
Section nominale (mm²)
70 - 70
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Oui
Longueur de bride (mm)
20
Marque
Ripca
Code des marchandises
8536901000
Type
Battery Eyelet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R956349
EAN
8712734115203
UBB
500644358656
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
DIN7012-10