text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble DIN 4-6mm² Ø 6.4mm 25 pièces


Numéro d'article 6L524116
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 16
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 16
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 6.4
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Longueur de bride (mm) 10
Marque Ripca
Type Battery Eyelet

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L524116
EAN 8712734114961
UBB 500644358243
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DIN66-25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.