Cosse à oeillet
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosse à oeillet
6M525306
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
Anneau Ripca cosse de câble DIN 4-6mm² Ø 5.3mm 25 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6M525306
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Longueur totale (mm)
15
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Longueur totale (mm)
15
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
5.3
Plage AWG
12 - 10
Section nominale (mm²)
4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Oui
Longueur de bride (mm)
9
Marque
Ripca
Type
Battery Eyelet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6M525306
EAN
8712734114954
UBB
500640650684
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
DIN65-25