Cosses thermorétractable
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses thermorétractable
2N274833
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
Anneau Ripca cosse de câble avec gaine thermorétractable 1.5-2.5mm² bleu Ø 8.4mm 100 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
2N274833
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PE
Longueur totale (mm)
35.5
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PE
Longueur totale (mm)
35.5
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
8.4
Plage AWG
16 - 14
Section nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Marque
Ripca
Code Douanier
8536901000
Type
Ring Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2N274833
EAN
8712734010331
UBB
500644337460
UNSPSC
39121723
N° Article du fabricant
B1061802-100