text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 2.5-6.0mm² jaune Ø 8.4mm avec douille 100 pièces


Numéro d'article 7V261867
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 34.9
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 34.9
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 20.9
Marque Ripca
Code Douanier 85369010
Type Ring Antivibration Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V261867
EAN 8712734009687
UBB 500641052377
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 563YLW-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.