text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 2.5-6.0mm² jaune Ø 6.4mm avec douille 100 pièces


Cikkszám 5U288734
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 32.7
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 32.7
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 6.4
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 18.7
Marque Ripca
Code Douanier 85369010
Type Ring Antivibration Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 5U288734
EAN 8712734009588
UBB 500641031587
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 539YLW-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.