text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 1.5-2.5mm² bleu Ø 8.4mm 50 pièces


Referência 5F764381
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 28.1
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Embalado por 1

Especificações

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 28.1
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 17.1
Marque Ripca
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 5F764381
EAN 8712734009298
UBB 500641067714
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 658BLU-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.