text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Anneau Ripca cosse de câble 1.5-2.5mm² bleu Ø 5.3mm Ø5.3mm-100PC


Numer artykułu 1O737413
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 23
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 23
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 5.3
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 12
Marque Ripca
Code Douanier 8536901000
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 1O737413
EAN 8712734009243
UBB 500644329046
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 655BLU-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.