Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
4A186433
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
Anneau Ripca cosse de câble 1,5-2,5mm² bleu Ø 5,3mm 100 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4A186433
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
Polyamide (PA)
Longueur totale (mm)
22.9
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
Polyamide (PA)
Longueur totale (mm)
22.9
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
5.3
Plage AWG
16 - 14
Section nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
11.9
Marque
Ripca
Type
Ring Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A186433
EAN
8712734098728
UBB
500641066310
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
655NBLU-100