text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 0,5-1,5mm² rouge Ø 8,4mm avec douille 1000 pièces


Numéro d'article 5U749850
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 27.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 27.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 17.1
Marque Ripca
Type Ring Cable Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U749850
EAN 8712734045302
UBB 500641029375
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 532RED-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.