text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 0,5-1,5mm² rouge Ø 8,4mm 1000 pièces


Numéro d'article 1P129204
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 27.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 27.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8.4
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 17.1
Marque Ripca
Code des marchandises 85369010
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P129204
EAN 8712734046750
UBB 500641060115
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 638RED-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.