Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
6I982760
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
Anneau Ripca cosse de câble 0,5-1,5mm² rouge Ø 6,4mm avec douille 100 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6I982760
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
27.6
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
27.6
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
6.4
Plage AWG
20 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
17.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6I982760
EAN
8712734082352
UBB
500644318494
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
531RED-100