Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
8O416248
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
Anneau Ripca cosse de câble 0,5-1,5mm² rouge Ø 6,4mm 50 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8O416248
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
27.6
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
27.6
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
6.4
Plage AWG
20 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
17.1
Marque
Ripca
Code Douanier
Voir
Type
Ring Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O416248
EAN
8712734008406
UBB
500641059554
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
636RED-50