text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble 0,5-1,5mm² rouge Ø 4,3mm 50 pièces


Položka č. 0F568765
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 21.7
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Ambalat la 1

technické údaje

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 21.7
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Red
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 4.3
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 11.2
Marque Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 0F568765
EAN 8712734008369
UBB 500641057996
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 634RED-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.