Bagues d'arrêt
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
Bagues d'arrêt
37845
37845.120.001
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
Anneau de serrage avec deux vis à tête cylindrique à six pans creux Acier de décolletage 12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier de décolletage
Diamètre extérieur
32
Info
Caractéristiques particulières des anneaux de serrage:
Montage et démontage faciles, positionnement précis, connexion très forte sans jeu.
Répartition égale de la force de serrage sur la circonférence de l'arbre, compensation des variations de tolérance.
Ils ne causent aucun dommage à la tige lors de l'assemblage car le métal de la tige n'est pas déformé.
Les anneaux de serrage sont fournis avec une vis à tête hexagonale selon ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
12 mm
Matière
Acier de décolletage
Diamètre extérieur
32
Info
Caractéristiques particulières des anneaux de serrage:
Montage et démontage faciles, positionnement précis, connexion très forte sans jeu.
Répartition égale de la force de serrage sur la circonférence de l'arbre, compensation des variations de tolérance.
Ils ne causent aucun dommage à la tige lors de l'assemblage car le métal de la tige n'est pas déformé.
Les anneaux de serrage sont fournis avec une vis à tête hexagonale selon ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Dimensions
b
10
b (j14)
10
d1
12
d2
32
d2 (h13)
32
D (mm)
12
Dimension de vis
M4x16
Epaisseur
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
37845.120.001
EAN
8715494229418
UBB
500501979586
UNSPSC
31161807