text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau de sûreté pour arbres DIN 6799 Acier à ressort inoxydable 1.4122/1.4021 15MM


Numéro d'article
Marque Fabory
Pour dim. nom. 15
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Poids par pièce (g) 3.37
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
  • Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
Pour dim. nom. 15
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Poids par pièce (g) 3.37
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
  • Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.

Dimensions

Rainure n 1.55
Rainure n (min.) 3
Diam. d1 16
Anneau a 12.61
Anneau d3(max.) 29.4
Anneau s 1.5

Normes

BS 3673-2
DIN 6799

Numéros d'articles

Numéro d'article 51440.150.001
EAN 8715492290670
UBB 950357148150
UNSPSC 31163202

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.