Serres joints
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Serres joints
K0405.000.200
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
Serre-joint en fonte malléable TGK envergure 2 000 mm col de cygne 120 mm manche
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
K0405.000.200
Plage de serrage (mm)
2000 - 2000
Longueur de mâchoire (mm)
120
Matériau de la poignée
Bois
Matériau des mâchoires
Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage
Autre
Avec dispositif antidérapant
Oui
Marque
Bessey
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Plage de serrage (mm)
2000 - 2000
Longueur de mâchoire (mm)
120
Matériau de la poignée
Bois
Matériau des mâchoires
Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage
Autre
Avec dispositif antidérapant
Oui
Marque
Bessey
Poids par pièce (g)
6655
Code des marchandises
8205700000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K0405.000.200
EAN
4008158011257
UBB
240180134829
UNSPSC
31162903
N° Article du fabricant
TGK200