text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 22X125 M16/60


L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage Z

Numéro d'article 60768FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 209
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 209
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Diamètre d'alésage (mm) 22
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 125
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 60
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 493.95

La description

L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON FZA est idéal pour fixer façades, garde-corps et constructions métalliques dans le béton fissuré à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60768FIS
EAN 4006209607671
UBB 500616768916
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60768
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.