text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 22X100 M1


L'ancrage ZYKON version taraudée FZA-I est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouill

Numéro d'article 60763FIS
Système à vis Autre
Longueur (mm) 80
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 22
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur (mm) 80
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 22
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 100
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 266

La description

L'ancrage ZYKON version taraudée FZA-I est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON version taraudée FZA-I est idéal pour fixer constructions métalliques, installations au plafond et consoles dans le béton fissuré à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60763FIS
EAN 4006209607602
UBB 500616768676
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60763
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.