text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 14X80 M10D/20


L'ancrage ZYKON version traversante FZA-D est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage traversant. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépou

Numéro d'article 60657FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 17
Longueur 102
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Largeur de clé (mm) 17
Longueur 102
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 14
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 20
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque FISCHER
ETA-approval Yes

La description

L'ancrage ZYKON version traversante FZA-D est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage traversant. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON FZA-D est idéal pour fixer constructions métalliques, garde-corps et machines dans le béton fissuré à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60657FIS
EAN 4006209606575
UBB 500616766514
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60657
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.