text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancrage Zykon FZA 14X40ST


L'ancrage ZYKON pour la fixation d'échelons métalliques FZA ST est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de f

Numéro d'article 60686FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (mm) 94
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (mm) 94
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 14
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 90.795

La description

L'ancrage ZYKON pour la fixation d'échelons métalliques FZA ST est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON FZA ST est idéal pour la fixation selon les exigences DIN d'échelons métalliques dans le béton à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60686FIS
EAN 4006209606865
UBB 500616767843
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60686
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.