text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Ancrage Zykon FZA 10X40 M6/10


L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage Z

Numéro d'article 60772FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur 60
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Largeur de clé (mm) 10
Longueur 60
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 1
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 10
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
DIBt-approval Yes

La description

L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON FZA est idéal pour fixer façades, garde-corps et constructions métalliques dans le béton fissuré à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60772FIS
EAN 4006209607725
UBB 500616769252
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60772
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.