text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Ancrage Zykon FZA 10X40 M6/10


L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrag

Numéro d'article 60712FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur 60
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Largeur de clé (mm) 10
Longueur 60
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Extrémité filetée
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 10
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
DIBt-approval Yes

La description

L'ancrage ZYKON FZA est un ancrage en acier électrozingué. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage en attente. La douille est poussée sur le cône avec l'outil de pose FZE Plus et s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. L'ancrage ZYKON FZA est idéal pour fixer constructions métalliques, garde-corps et machines dans le béton fissuré à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 60712
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.