Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
41079AMF
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
Clé à ergots réglable articulée 764C pour écart des trous 40-80 mm D. du tourill
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Description complète
Numéro d'article
41079AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
220
Diamètre de la broche (mm)
6
Largeur de clé (mm)
80 - 80
Poids par pièce (g)
260
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (mm)
220
Diamètre de la broche (mm)
6
Largeur de clé (mm)
80 - 80
Poids par pièce (g)
260
Model
764
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement. Avec trou d’accrochage
Numéros d'articles
Numéro d'article
41079AMF
EAN
4020772041076
UBB
500617713614
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
41079