Clés à douilles
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clés à douilles
47910AMF
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
AMF Clés à douilles 47910
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
47910AMF
Modèle
T-handle
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10.1
Longueur totale (mm)
115
Isolé 1 000 V
Non
Forme de lame
Rond
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
T-handle
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10.1
Longueur totale (mm)
115
Isolé 1 000 V
Non
Forme de lame
Rond
Magnétique
Non
Adapté à des vis filetées hexagonales
Non
Matériau de la poignée
Plastique
Largeur de tête (mm)
14.5
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Non
Poids par pièce (g)
75
Code Douanier
82041100
Type
Socket Wrench for Coolant Tube
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
47910AMF
EAN
4020772047917
UBB
500617751986
UNSPSC
27111725
N° Article du fabricant
47910