Clés à douilles
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clés à douilles
41665AMF
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
AMF Clés à douilles 41665
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
41665AMF
Modèle
T-handle
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
4
Longueur totale (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Forme de lame
Autre
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
T-handle
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
4
Longueur totale (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Forme de lame
Autre
Magnétique
Non
Adapté à des vis filetées hexagonales
Non
Matériau de la poignée
Autre
Largeur de tête (mm)
12
Avec broche rotative
Oui
Adapté à une broche rotative
Oui
Profondeur de clé (mm)
11
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Non
Poids par pièce (g)
85
Code Douanier
82041100
Type
Socket Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
41665AMF
EAN
4020772041663
UBB
500617714869
UNSPSC
27111725
N° Article du fabricant
41665