text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 55509


Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Referência 55509AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Poids par pièce (g) 400
Embalado por 1

Especificações

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Poids par pièce (g) 400
Code Douanier 82041100
Type Hook Wrench

Descrição

Hock wrench with pin for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 55509AMF
EAN 4020772055509
UBB 500617773196
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 55509
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.