text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 53181


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 53181AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Diamètre de la broche (mm) 5
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Poids par pièce (g) 350
Code Douanier 82041200
Model 776C
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 53181AMF
EAN 4020772053185
UBB 500617763940
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53181
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.