text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 53173


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 53173AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 460
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 230 - 230
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 460
Diamètre de la broche (mm) 8
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 230 - 230
Poids par pièce (g) 1210
Model 776C
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 53173AMF
EAN 4020772053178
UBB 500617763866
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 53173
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.