text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 53140


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 53140AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Diamètre de la broche (mm) 5.5
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 280
Diamètre de la broche (mm) 5.5
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 90 - 90
Poids par pièce (g) 380
Model 776D
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 53140AMF
EAN 4020772053147
UBB 500617763528
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.