text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 53116


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 53116AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 135
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 22 - 22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 135
Diamètre de la broche (mm) 2.5
Hauteur de tête (mm) 3
Largeur de clé (mm) 22 - 22
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 82041200
Model 776D
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 53116AMF
EAN 4020772053116
UBB 500617763296
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53116
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.