text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Clés à crochet 53108


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéro d'article 53108AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 460
Diamètre de la broche (mm) 10
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 230 - 230
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 460
Diamètre de la broche (mm) 10
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 230 - 230
Poids par pièce (g) 1200
Model 776C
Type Hook Wrench

La description

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numéros d'articles

Numéro d'article 53108AMF
EAN 4020772053109
UBB 500617763114
UNSPSC 27111724
N° Article du fabricant 53108
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.